• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/2″ 6-Kant 1

Artikel-Nr.: S.1PH
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S.1PH
EAN / GTIN 3148510550800
Herstellernummer S.1PH
L-Nummer L60130 6696

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [″]: 1
  • d [mm]: 28,3
  • d1 [mm]: 34,7
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16,5
  • 6-Kant [mm]: 6
  • Gewicht in Gramm: 152

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb