• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/2″ 12-Kant 1.3/16

Artikel-Nr.: S.1P3/16
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S.1P3/16
EAN / GTIN 3148510546452
Herstellernummer S.1P3/16

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [″]: 1 3/16
  • d [mm]: 33,0
  • d1 [mm]: 40,4
  • L [mm]: 44
  • L1 [mm]: 20,0
  • 12-Kant [mm]: 12
  • Gewicht in Gramm: 185

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb