• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/2″ 12-Kant 1.1/16

Artikel-Nr.: S.1P1/16
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
    Produktart Ratsche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer S.1P1/16
    EAN / GTIN 3148510546001
    Herstellernummer S.1P1/16

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
    • glanzverchromt

    Merkmal:

    • A [″]: 1 1/16
    • d [mm]: 29,2
    • d1 [mm]: 36,6
    • L [mm]: 44
    • L1 [mm]: 19,0
    • 12-Kant [mm]: 12
    • Gewicht in Gramm: 147

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb