• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/2Z 6-Kant 19mm, SB

Artikel-Nr.: S.19HPB
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer S.19HPB
    EAN / GTIN 3148515655791
    Herstellernummer S.19HPB
    L-Nummer L60130 11692

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Steckschlüssel
    • Antrieb Innenvierkant 12.7 mm (1/2″)
    • Abtrieb OGV®-Sechskant-Profil
    • SW 19 mm

    Merkmal:

    • A [mm]: 19
    • d [mm]: 24,6
    • d1 [mm]: 26,6
    • L [mm]: 36
    • L1 [mm]: 14,0
    • 6-Kant [mm]: 6
    • Gewicht in Gramm: 69

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb