• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/2Z 12-Kant 16mm, SB

Artikel-Nr.: S.16PB
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S.16PB
EAN / GTIN 3148515655166
Herstellernummer S.16PB

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit
  • schont die Muttern
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [mm]: 16
  • d [mm]: 21,6
  • d1 [mm]: 22,6
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 12,0
  • 12-Kant [mm]: 12
  • Gewicht in Gramm: 57