• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel-Set 1/2 S.161B, 30-tlg

Artikel-Nr.: S.161-5P6
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S.161-5P6
EAN / GTIN 3662424067013
Herstellernummer S.161-5P6
L-Nummer L60130 8877

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steckschlüsselsortiment 1/2″, 6-Kant, metrisch - 30 Teile

Merkmal:

  • H[mm]: 70
  • L[mm]: 420
  • T[mm]: 188
  • Gewicht in Kilogramm: 5.9

Lieferumfang:

  • 1 Dichte Hochleistungs-Umschaltknarre 1/2″: S.161
  • 24 Nüsse 1/2”, 6-Kant, metrisch: S.H 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 34 mm
  • 2 Verlängerungen 1/2″: L 130 mm (S.210) - L 250 mm (S.215)
  • 1 Kardan 1/2″: S.240A
  • 1 Gleitgriff 1/2″: S.120A
  • 1 Kurbel 1/2″: S.110
  • Lieferung mit einem Piktogrammblatt zum Personalisieren Ihres Koffers
  • Leerer Koffer: BP.MBOXL
  • Warmgeformte Platte L (420 x 188 mm): PL.L03
  • Gewicht: 5.755 kg.

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb