• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel-Set 1/2 12-Kant 26-tlg

Artikel-Nr.: S.161-4P12
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S.161-4P12
EAN / GTIN 3662424066801
Herstellernummer S.161-4P12
L-Nummer L60130 8999

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steckschlüsselsortiment 1/2″, 12-Kant, metrisch - 26-Teile

Merkmal:

  • H[mm]: 70
  • L[mm]: 420
  • T[mm]: 188
  • Gewicht in Kilogramm: 4.8

Lieferumfang:

  • 1 x 1/2″ schnelle Umschaltknarre mit Drehgriff: S.360. 21 x 1/2″ metrische 12-Kant-Steckschlüssel S. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 28 29 30 32 mm. 2 x 1/2″ Verlängerungen: L 130 mm (S.210) L 250 mm (S.215). 1 x 1/2″ Universal-Kardangelenk: S.240A. 1 x 1/2″ Gleitgriff: S.120A. Lieferung mit einem Piktogrammblatt zum Personalisieren Ihres Koffers. Leerer Koffer: BP.MBOXL. Warmgeformte Platte L (420 x 188 mm): PL.L02.

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb