• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel-Set 1/2 12-Kant 23-tlg

Artikel-Nr.: S.161-3P12
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S.161-3P12
EAN / GTIN 3662424066672
Herstellernummer S.161-3P12
L-Nummer L60130 10955

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steckschlüsselsortiment 1/2″, 12-Kant, metrisch - 23 Teile

Merkmal:

  • H[mm]: 58
  • L[mm]: 309
  • T[mm]: 188
  • Gewicht in Kilogramm:3.5

Lieferumfang:

  • 1 Dichte Hochleistungs-Umschaltknarre 1/2″: S.161B
  • 19 Nüsse 1/2”, 6-Kant, metrisch: S.8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
  • 2 Verlängerungen 1/2″: L 130 mm (S.210) - L 250 mm (S.215)
  • 1 Kardan 1/2″: S.240A
  • Lieferung mit einem Piktogrammblatt zum Personalisieren Ihres Koffers
  • Leerer Koffer: BP.MBOXM
  • Warmgeformte Platte M (309 x 188 mm): PL.M01. Gewicht: 3.600 kg.

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb