• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Umschaltknarre 1/2″, lang

Artikel-Nr.: S.154
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S.154
EAN / GTIN 3148510568300
Herstellernummer S.154
L-Nummer L60130 1199

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mechanismus mit 72 Zähnen für einen Drehwinkel von 5°
  • Umkehrung der Drehrichtung über Drehring
  • Länge: 400 mm (ermöglicht die Übertragung von mehr Drehmoment bei weniger Ermüdung)

Merkmal:

  • d [mm]: 40
  • d1 [mm]: 30
  • H [mm]: 40
  • L [mm]: 404
  • L1 [mm]: 38
  • Gewicht in Gramm: 780

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb