• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einsteck-Umschaltknarre 20 x 7 mm 1/2

Artikel-Nr.: S.152
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S.152
EAN / GTIN 3148510568003
Herstellernummer S.152
L-Nummer L60130 8691

Beschreibung

Beschreibung:

  • Drehwinkel 5°
  • Zur Verwendung an den Drehmomentschlüsseln J.203DA - S.203DA - S306-100R - S.306-200R - S.306-350R

Merkmal:

  • d [mm]: 38
  • E [mm]: 25
  • L [mm]: 55
  • Vierkant [″]: 1/2
  • Schlüssel: S.203DA - S.306-100R - S.306-350R - S.306-200R
  • Gewicht in Gramm: 275

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb