• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel-Set 1/2 12-Kant 15-tlg

Artikel-Nr.: S.151-1P12
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S.151-1P12
EAN / GTIN 3662424066597
Herstellernummer S.151-1P12
L-Nummer L60130 8698

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steckschlüsselsortiment 1/2″, 12-Kant, metrisch - 15 Teile

Merkmal:

  • H[mm]: 58
  • L[mm]: 309
  • T[mm]: 188
  • Gewicht in Kilogramm:2.2

Lieferumfang:

  • 1 Originale 1/2″ Umschaltknarre: S.151B
  • 13 Nüsse 1/2”, 12-Kant, metrisch: S. 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
  • 1 Verlängerung 1/2″: L 130 mm (S.210)
  • Lieferung mit einem Piktogrammblatt zum Personalisieren Ihres Koffers
  • Leerer Koffer: BP.MBOXM
  • Warmgeformte Platte M (309 x 188 mm): PL.M03. Gewicht: 2.250 kg.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb