• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/2Z 6-Kant 14mm, SB

Artikel-Nr.: S.14HPB
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S.14HPB
EAN / GTIN 3148515655746
Herstellernummer S.14HPB

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steckschlüssel
  • Antrieb Innenvierkant 12.7 mm (1/2″)
  • Abtrieb OGV®-Sechskant-Profil
  • SW 14 mm

Merkmal:

  • A [mm]: 14
  • d [mm]: 22,8
  • d1 [mm]: 20,2
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 10,5
  • 6-Kant [mm]: 6
  • Gewicht in Gramm: 57

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb