• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/2″ 6-Kant 14 mm

Artikel-Nr.: S.14H
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
    Produktart Ratsche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer S.14H
    EAN / GTIN 3148510539607
    Herstellernummer S.14H
    L-Nummer L60130 822

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
    • glanzverchromt

    Merkmal:

    • A [mm]: 14
    • d [mm]: 22,8
    • d1 [mm]: 20,2
    • L [mm]: 36
    • L1 [mm]: 10,5
    • 6-Kant [mm]: 6
    • Gewicht in Gramm: 57

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb