• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gelenkgriff 1/2″ 381 mm

Artikel-Nr.: S.141A
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S.141A
EAN / GTIN 3148516619174
Herstellernummer S.141A
L-Nummer L60130 555

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gebremstes Gelenk
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • d [mm]: 31
  • d1 [mm]: 14
  • H [mm]: 41
  • L [mm]: 381
  • L1 [mm]: 349,5
  • Gewicht in Gramm: 595

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb