• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/2Z 12-Kant 13mm, SB

Artikel-Nr.: S.13PB
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S.13PB
EAN / GTIN 3148515655135
Herstellernummer S.13PB

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit
  • schont die Muttern
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [mm]: 13
  • d [mm]: 22,8
  • d1 [mm]: 18,9
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 10,4
  • 12-Kant [mm]: 12
  • Gewicht in Gramm: 55