• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/2″ 1000V VSE 13 mm

Artikel-Nr.: S.13AVSE
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S.13AVSE
EAN / GTIN 3148510560366
Herstellernummer S.13AVSE
L-Nummer L60130 10663

Beschreibung

Beschreibung:

  • Isolierung mit Sicherheits-Farbcode

Merkmal:

  • A [mm]: 13
  • d [mm]: 22
  • d1 [mm]: 23
  • L [mm]: 52
  • Gewicht in Gramm: 75

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb