• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/2Z 6-Kant 12mm, SB

Artikel-Nr.: S.12HPB
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S.12HPB
EAN / GTIN 3148515655722
Herstellernummer S.12HPB

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steckschlüssel
  • Antrieb Innenvierkant 12.7 mm (1/2″)
  • Abtrieb OGV®-Sechskant-Profil
  • SW 12 mm

Merkmal:

  • A [mm]: 12
  • d [mm]: 22,8
  • d1 [mm]: 17,8
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 9,5
  • 6-Kant [mm]: 6
  • Gewicht in Gramm: 52