• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/2″ 12-Kant lang 11/16

Artikel-Nr.: S.11/16LA
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S.11/16LA
EAN / GTIN 3148510557250
Herstellernummer S.11/16LA
L-Nummer L60130 8213

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • Lange Steckschlüssel für schwer zugängliche, tief liegende Stellen oder lange Gewinde
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [″]: 11/16
  • d [mm]: 24,4
  • d1 [mm]: 24,4
  • L [mm]: 82,2
  • L1 [mm]: 10,9
  • 12-Kant [mm]: 12
  • Gewicht in Gramm: 160

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb