• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/2Z 6-Kant 11/16

Artikel-Nr.: S.11/16H
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S.11/16H
EAN / GTIN 3148510549408
Herstellernummer S.11/16H

Beschreibung

Beschreibung:

  • Standards: ASME B107.1
  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern (Details zum Profil: Seite 232)
  • Ausführung: glanzverchromt.

Merkmal:

  • A [″]: 11/16
  • d [mm]: 22,6
  • d1 [mm]: 24,6
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 13,0
  • 6-Kant [mm]: 6
  • Gewicht in Gramm: 71

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb