• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kurbel mit PVC-Heft 1/2

Artikel-Nr.: S.110
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S.110
EAN / GTIN 3148510566009
Herstellernummer S.110
L-Nummer L60130 2106

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sehr schnelles Arbeiten
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • d [mm]: 29
  • d1 [mm]: 12
  • H [mm]: 115
  • L [mm]: 402
  • L1 [mm]: 130
  • L2 [mm]: 130
  • Gewicht in Gramm: 510

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb