• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/2″ 12-Kant 10mm

Artikel-Nr.: S.10
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S.10
EAN / GTIN 3148510535203
Herstellernummer S.10
L-Nummer L60130 3047

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [mm]: 10
  • d [mm]: 22,8
  • d1 [mm]: 15,3
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 7,8
  • 12-Kant [mm]: 12
  • Gewicht in Gramm: 48

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb