• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreheinsatz 1/4″ Torx T10

Artikel-Nr.: RX.10
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer RX.10
EAN / GTIN 3148515144400
Herstellernummer RX.10
L-Nummer L60130 5284

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sehr harter, abnehmbarer Einsatz für höhere Lebensdauer
  • Steckschlüssel R.245
  • glanzverchromt, mit phosphatiertem Bit

Merkmal:

  • A [mm]: 2,72
  • d [mm]: 11,3
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16
  • Torx [Nr.]: T10
  • Aufsätze: EX.110
  • Nr.: T10
  • Gewicht in Gramm: 17

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb