• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ROLL Werkstattsytem RWS2.0 - Werkstattwagen mit 6 Schubladen

Artikel-Nr.: RWS2-ROLL6M3ABS
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart mobile Werkbank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer RWS2-ROLL6M3ABS
EAN / GTIN 3662424110399
Herstellernummer RWS2-ROLL6M3ABS
L-Nummer L60130 11655

Beschreibung

Beschreibung:

  • Teil des FACOM ROLL Werkstattsystems (RWS2)
  • Ideal für den Einsatz in Kombination mit den ROLL Werkstattsystem Möbeln
  • 3 Schubladen: 60mm hoch = Module
  • 2 Schubladen: 130mm hoch = 6 Module
  • 1 Schublade: 200mm hoch
  • Vollständig öffnende Schubladen auf kugelgelagerten Teleskopschienen
  • Schubladengriffe aus fasergefülltem Polypropylen mit Sicherheitshaken, die Schubladen können sich während der Bewegung nicht öffnen
  • Zentralverriegelung, geliefert mit 2 Schlüsseln, einer davon klappbar
  • Die 60 und 130mm Schubladen können mit Kunst- oder Schaumstoffmodulen aus dem FACOM Modular Systemprogramm ausgestattet werden. Die 200mm Schubladen können ebenfalls mit Modulen ausgestattet werden.
  • Kann mit optionalen Trennwänden ausgestattet werden: JET2.15 für 60mm Schubladen und JET2.16 für 130mm Schubladen
  • Die Seiten können mit JET-Seitenzubehör ausgestattet werden (JET.LA).
  • Die Arbeitsplatte ist durch eine ABS-Platte geschützt.
  • 2 große Griffe an der Vorderseite zum einfachen Verschieben und Verstauen des Wagens
  • Struktur aus epoxidharzlackiertem Stahlblech.
  • Farbe: Schwarz RAL 9005

Merkmal:

  • Nutzmaße der Schubladen: L 569 x T 421 x H 60/130/200,,
  • Belastbarkeit pro Schublade: 20/25/30kg
  • Maximlae stattische Belastbarkeit: 800kg
  • Gesamtabmessungen: L 725 x T 545 H 972mm
  • Gewicht Gewicht in Kilogramm: 59
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb