• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ROLL Werkstattsystem RWS2.0 - Eckschrank mit verzinkter Arbeitsplatte und 6 Paneelen

Artikel-Nr.: RWS2-CSGBS
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart mobile Werkbank

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer RWS2-CSGBS
    EAN / GTIN 3662424175077
    Herstellernummer RWS2-CSGBS

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Teil des FACOM ROLL Werkstattsystems (RWS2)
    • Selbsttragende Ecklösung
    • Mit verzinkter Arbeitsplatte 600 x 600 x 30mm - Belastbarkeit 200kg
    • 3 große Lochplattten bieten eine Aufhängefläche von 6 Standardpaneelen
    • Die Lochtafeln müssen auf Rohren befestigt werden, die an den angrenzenden Unterschränken angebracht sind. Wenn Sie keine Rohre haben, die an den angrenzenden Unterschränken der Eckstation befestigt sind, empfehlen wir Ihnen die Montagesets zu kaufen und diese an den angrenzenden Unterschränken zu befestigen.
    • Lackierte Metallplatte für einen perfekten Abschluss mit den angrenzenden Elementen
    • Struktur aus epoxidbeschichtetem Stahlblech
    • Farbe: Schwarz 9005 RAL

    Merkmal:

    • Gesamtabmessungen: L 600 x T 600 X H 1.035mm
    • Gewicht Gewicht in Kilogramm: 20
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb