• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ROLL Werkstattsystem RWS2.0 - 2,45m-Set mit Holzplatte und einem 1m Hochschrank

Artikel-Nr.: RWS2-9BS
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart mobile Werkbank

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer RWS2-9BS
    EAN / GTIN 3662424174728
    Herstellernummer RWS2-9BS

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • ROLL Werkstattsystem für die Optimierung Ihrer Werkstatt
    • Struktur aus epoxidbeschichtetem Stahlbleck
    • Farbe: Schwarz RAL 9005.

    Lieferumfang:

    • RWS2-A1000PPBS: Hochschrank 1.000mm
    • RWS2-CHSPPBS: 2 Aufsatzschränke mit Tür
    • RWS2-MBS7TBS: Unterschrank mit 7 Schubladen - 5 Schubladen à 60mm / 2 Schubladen à 130mm
    • RWS2-MBSPPPBS: Unterschrank mit 2 massiven Türen
    • RWS2-PPAV1USBBS: 1 Lochtafel mit Stromleiste - 6x 6mm in 12mm Schritten
    • RWS2-PB2: Holzarbeitsplatte 1.450mm
    • RWS-LIGHT: 2 LED-Lampen
    • RWS-SHELFBS: 2 Fachböden für Stecktafeln
    • RWS2-BASEMBS: 3 Sets mit 2 erhöhten Sockeln zur Erhöhung der Arbeitsplatte
    • RWS2-TUBESBS: 2 Montagesets - 2 epoxidharzlackierte Metallstangen für eine einfache und schnelle Montage von Aufsätzen
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb