• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ROLL Werkstattsystem RWS2.0 - 3m-Set mit Servicestation, verzinkter Arbeitsplatte und Hochschrank

Artikel-Nr.: RWS2-8BS
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart mobile Werkbank

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer RWS2-8BS
    EAN / GTIN 3662424174711
    Herstellernummer RWS2-8BS

    Beschreibung

    Beschreibung:

    ROLL Werkstattsystem RWS2.0 - 3m-Set mit Servicestation, verzinkter Arbeitsplatte und Hochschrank

    Lieferumfang:

    • RWS2-A500PPBS: Hochschrank 500mm
    • RWS2-CHSPPBS: 3 Aufsatzschränke mit Tür
    • RWS2-MBS7TBS: Unterschrank mit 7 Schubladen - 5 Schubladen à 60mm & 2 Schubladen à 130mm
    • RWS2-MBSERBS: Unterschrank mit Reinigungsstation
    • RWS2-PPAV1BS: 5 Lochtafeln - 6 x 6mm in 12mm Schritten
    • RWS2-PBG3: Verzinkte Arbeitsplatte 2.000mm
    • RWS2-FRONTBS: 2 Fronten zur Abdeckung der Füße
    • RWS-LIGHT: 3 LED-Lampen
    • RWS-SHELFBS: 4 Fachböden für Steckbretter
    • RWS2-BASEMBS: 3 Sets mit 2 erhöhten Böden zur Erhöhung der Arbeitsplatte
    • RWS2-TUBESBS: 3 Montagesets - 2 epoxidbeschichtete Metallstangen für eine einfache und schnelle Montage von Aufsätzen
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb