• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ROLL Werkstattsystem RWS2.0 - 2m Werkbank mit Holzarbeitsplatte, rot

Artikel-Nr.: RWS2-2MW6D
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart mobile Werkbank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer RWS2-2MW6D
EAN / GTIN 3662424174674
Herstellernummer RWS2-2MW6D

Beschreibung

Beschreibung:

  • Teil des FACOM ROLL Werkstattsystems (RWS2)
  • Unterschrank mit 6 Schubladen: 3 Schubladen à 60mm, 2 Schubladen à 130mm, 1 Schublade à 200mm
  • Vollständig öffnende Schubladen auf gugelgelagerten Teleskopschienen
  • Die Schubladen sind mit einem selektiven Öffnungssystem ausgestattet. Vorgefertigte Schubladen aus Polypropylen
  • Zentralverriegelung, geliefer mit 2 Schlüsseln, einer davon klappbar
  • Die 60 und 130mm Schubladen können mit Kunststoff- oder Schaumstoffmodulen aus dem FACOM Modular Systemprogramm bestückt werden. Die 200mm Schublade kann auch mit Modulen bestückt werden. Zusätzlich können optionale Trennwände JET2.15 für 60mm Schubladen und JET2.16 für 130mm Schubladen eingesetzt werden.
  • U-förmiger Fuß aus Stahlblech - Kann am Boden befestigt werden.
  • Arbeitsplatte: 40mm mehrschichtiges Buchenholz. Geeignet für die Installation eines Schraubstocks. - Statische Belastbarkeit: 1 Tonne
  • Einfache und schnelle Montage
  • Struktur aus epoxidbeschichtetem Stahlblech
  • Farbe: Rot RAL 3020

Merkmal:

  • Gesamtabmessungen: L 2.000 x T 700 x H 850mm
  • Gewicht Gewicht in Kilogramm: 125
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb