• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ROLL Werkstattsystem RWS2.0 - 2m Werkbank mit verzinkter Arbeitsplatte, rot

Artikel-Nr.: RWS2-2MG6D
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart mobile Werkbank

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer RWS2-2MG6D
    EAN / GTIN 3662424174650
    Herstellernummer RWS2-2MG6D
    L-Nummer L60130 11685

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Unterschrank mit 6 Schubladen: 3 Schubladen à 60mm, 2 Schubladen à 130mm, 1 Schublade à 200mm
    • Vollständig öffnende Schubladen auf kugelgelagerten Teleskopschienen
    • Die Schubladen sind mit einem selektiven Öffnungssystem ausgestattet - Vorgefertigte Schubladenauszüge aus Polypropylen
    • Zentralverriegelung, geliefert mit 2 Schlüsseln, einer davon klappbar
    • Die 60 und 130mm Schubladen können mit Kunst- oder Schaumstoffmoduken aus dem FACOM Modular Systemprogramm bestückt werden. Die 200mm Schubladen können auch mit Modulen bestückt werden, die mit den optimalen Trennwänden JET2.15 für 60mm Schubladen und JET2.16 für 130mm Schubladen ausgestattet werden können.
    • U-förmiger Fuß aus Stahlblech, der am Boden befestigt werden kann
    • Robuste Arbeitsplatte aus 2,5mm verzinktem Stahl, stoßfest und hitzebeständig. 30mm Suicherheitskanten an 2 Seiten, um das Herunterfallen von Werkzeugen zu verhindern. Kanten mit abgerundeter, glatter Kante zur Vermeidung von Verletzungen. Statische Belastbarkeit: 800kg.
    • Einfache und schnelle Montage
    • Struktur aus epoxidbeschichtetem Stahlblech

    Merkmal:

    • Gesamtabmessungen L2.000 x T700 xH850mm
    • Nutzmaße der Schubladen: L569 xT421 x H60/130/200mm
    • Max. Belastung pro Schublade: 20/25/30kg
    • Gewicht Gewicht in Kilogramm: 120
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb