• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/4″ Torx E8

Artikel-Nr.: RTX.8
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer RTX.8
EAN / GTIN 3148510533681
Herstellernummer RTX.8
L-Nummer L60130 3105

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Schrauben mit TORX®-Außenprofil
  • glanzverchromt
  • Im Satz auf Metall-Halteschienen erhältlich

Merkmal:

  • A [mm]: 7,29
  • d [mm]: 11,2
  • d1 [mm]: 9,6
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 4,3
  • Torx [Nr.]: E8
  • Nr.: E8
  • Gewicht in Gramm: 9

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb