• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/4″ Torx E4

Artikel-Nr.: RTX.4
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Ratsche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer RTX.4
    EAN / GTIN 3148510533643
    Herstellernummer RTX.4
    L-Nummer L60130 5644

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für Schrauben mit TORX®-Außenprofil
    • glanzverchromt
    • Im Satz auf Metall-Halteschienen erhältlich

    Merkmal:

    • A [mm]: 3,70
    • d [mm]: 11,2
    • d1 [mm]: 5,4
    • L [mm]: 22
    • L1 [mm]: 3,2
    • Torx [Nr.]: E4
    • Nr.: E4
    • Gewicht in Gramm: 8

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb