• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Set 1/4 Zoll 8-tlg.

Artikel-Nr.: RTM.J8MGRPPB
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer RTM.J8MGRPPB
    EAN / GTIN 3662424156984
    Herstellernummer RTM.J8MGRPPB
    L-Nummer L60130 9808

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Eliminierung des abgerundeten Bit-Kopf-Designs ermöglicht einen besesren Griff des Bits im Schraubenkopf.
    • Die Kerbewirkung wird reduziert und damit die Möglichkeit des Verschleißens der Schraube während ein geringerer Kraftaufwand benötigt wird.

    Merkmal:

    • H[mm]: 59
    • L[mm]: 210
    • [G]: 510

    Lieferumfang:

    • 1/4“ Bits 37mm Länge: 2
    • 2,5
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb