• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Einsatz Sechskant 1/4 Zoll 6mm

Artikel-Nr.: RTM.6GRP
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer RTM.6GRP
EAN / GTIN 3662424100574
Herstellernummer RTM.6GRP
L-Nummer L60130 10150

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV Grip Spezialprofil für beschädigte und verschlissene Innensechskantköpfe
  • Bit und Aufsatz können nicht getrennt werden
  • Ausführung: glanzverchromt mit phosphatierter Spitze

Merkmal:

  • A[mm]: 6
  • D[mm]: 11,3
  • L[mm]:37
  • L1[mm]: 15
  • Gewicht in Gramm: 20

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb