• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Einsatz Sechskant 1/4 Zoll 2,5mm

Artikel-Nr.: RTM.2.5GRP
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
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer RTM.2.5GRP
    EAN / GTIN 3662424100529
    Herstellernummer RTM.2.5GRP
    L-Nummer L60130 10123

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • OGV Grip Spezialprofil für beschädigte und verschlissene Innensechskantköpfe
    • Bit und Aufsatz können nicht getrennt werden
    • Ausführung: glanzverchromt mit phosphatierter Spitze

    Merkmal:

    • A[mm]: 2,5
    • D[mm]: 11,3
    • L[mm]:37
    • L1[mm]: 15
    • Gewicht in Gramm: 18

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb