• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreheinsatz 1/4″ 1000V VSE 5 mm

Artikel-Nr.: RT.5AVSE
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer RT.5AVSE
EAN / GTIN 3148510533537
Herstellernummer RT.5AVSE
L-Nummer L60130 5579

Beschreibung

Beschreibung:

  • Isolierung mit Sicherheits-Farbcode

Merkmal:

  • A [mm]: 5
  • d [mm]: 22
  • L [mm]: 37
  • L1 [mm]: 13
  • Gewicht in Gramm: 20

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb