• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreheinsatz 1/4″ 1000V VSE 4 mm

Artikel-Nr.: RT.4AVSE
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer RT.4AVSE
EAN / GTIN 3148510533513
Herstellernummer RT.4AVSE
L-Nummer L60130 5578

Beschreibung

Beschreibung:

  • Isolierung mit Sicherheits-Farbcode

Merkmal:

  • A [mm]: 4
  • d [mm]: 22
  • L [mm]: 37
  • L1 [mm]: 11
  • Gewicht in Gramm: 20

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb