• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreheinsatz 1/4″ Sechskant 4 mm

Artikel-Nr.: RT.4
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer RT.4
EAN / GTIN 3148515141201
Herstellernummer RT.4
L-Nummer L60130 2169

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sehr harter, abnehmbarer Einsatz für höhere Lebensdauer
  • Steckschlüssel R.245
  • glanzverchromt, mit phosphatiertem Bit

Merkmal:

  • A [mm]: 4,0
  • d [mm]: 11,3
  • L [mm]: 37
  • L1 [mm]: 15
  • Aufsätze: EH.104
  • Gewicht in Gramm: 18

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb