• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel-Set 1/4Z und Bits Torx

Artikel-Nr.: RSX.19BPB
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
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer RSX.19BPB
    EAN / GTIN 3662424070594
    Herstellernummer RSX.19BPB
    L-Nummer L60130 10848

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für Schrauben mit Torx®-Außenprofil
    • Ausführung: glanzverchromt.

    Merkmal:

    • Gewicht in Gramm: 840

    Lieferumfang:

    • 4 Torx®-Steckschlüssel, 1/4“: RTX. E6 - E7 - E8 - E10
    • 5 Torx®-Steckschlüssel, 1/2″: STX. E10 - E14 - E16 - E18 - E20
    • 1 Adapter für Steckschlüssel 1/4″ mit Standard-Federring für Einsätze 1/4″ - 6,35 mm: R.235
    • 1 Adapter für Steckschlüssel 1/2″ mit Standard-Federring für Einsätze 5/16″ - 7,94 mm: S.236
    • 7 Einsätze - Antrieb 1/4″ - 6,35 mm - L 25 mm: - EXR.1 für Resistorx®-Schrauben: TT 10 - TT 15 - TT 20 - TT 25 - TT 27 - TT 30 - TT 40
    • 3 Einsätze - Antrieb 5/16″ - 7,94 mm - L 35 mm: - EX.2 für Torx®-Schrauben: T 45 - T 50 - T 55
    • Leerer Koffer: BP.MBOXS

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb