• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Steckschlüsselsatz auf Halteschiene 200 mm

Artikel-Nr.: RS3020/7-L50
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 3/8
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
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer RS3020/7-L50
EAN / GTIN 4991644219025
Herstellernummer RS3020/7-L50
L-Nummer L60050 6182
Hersteller Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 200 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14
XZN
Oberfläche: verchromt + zinkphosphatiert
Material: Chrom Molybdän + Spezial Bitstahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb