• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Steckschlüsselsatz auf Halteschiene, Z-Serie 200 mm

Artikel-Nr.: RS2400MZ/12
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckleiste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer RS2400MZ/12
EAN / GTIN 4991644219797
Herstellernummer RS2400MZ/12
L-Nummer L60050 8897

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 200 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
Abtrieb 4,4.5,5,5.5,6,7,8,10,11,12,13,14 mm
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb