• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Steckschlüsselsatz auf Halteschiene 150 mm

Artikel-Nr.: RS2025/7-L28(IP)
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer RS2025/7-L28(IP)
EAN / GTIN 4991644218462
Herstellernummer RS2025/7-L28(IP)
L-Nummer L60050 8792
Hersteller Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 150 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
10IP, 15IP, 20IP, 25IP, 27IP, 30IP, 40IP
TORX PLUS Aussenprofil
Oberfläche: verchromt + zinkphosphatiert
Material: Chrom Molybdän + Spezial Bitstahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb