• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Impact TORX Bit-Steckschlüssel, 8teiliger Satz auf Halteschiene 200 mm

Artikel-Nr.: RS13025/8-L50
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer RS13025/8-L50
EAN / GTIN 4991644506002
Herstellernummer RS13025/8-L50
L-Nummer L60050 5867

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 200 mm
Länge/Breite/Höhe: 280x120x22 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55
Aussentorx
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän