• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel-Set 1/4Z 1/2Z, 31-tlg

Artikel-Nr.: RS.360-1PB
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
Artikelnummer RS.360-1PB
EAN / GTIN 3662424162343
Herstellernummer RS.360-1PB
L-Nummer L60130 10694

Beschreibung

Beschreibung:

  • Enthält: 1 Dichte Hochleistungs-Umschaltknarre 1/4″: R.161B.
  • 1 schnelle Umschaltknarre 1/2″ mit Drehgriff: S.360.
  • 9 Steckschlüssel 1/4”, 6-Kant, metrisch: R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm.
  • 14 6-Kant-Steckschlüssel 1/2″, metrisch: S.H 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 mm.
  • 1 Verlängerung 1/4″: L 100 mm (R.210).
  • 1 Kardan 1/4″: R.240A.
  • 1 Schraubendrehergriff 1/4″: R.236A.
  • 1 Verlängerung 1/2″: L 130 mm (S.210).
  • 1 Kardan 1/2″: S.240A.
  • Lieferung mit einem Piktogrammblatt zum Personalisieren Ihres Koffers.
  • Leerer Koffer: BP.MBOXM.
  • Warmgeformte Platte M (309 x 188 mm): PL.M25.

Merkmal:

  • H [mm]: 59
  • L [mm]: 329
  • Gewicht in Gramm: 2950

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb