• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Preisrechnende Waage RPB 6K1DHM, Wägebereich 3 kg; 6 kg, Ablesbarkeit 1 g; 2 g

Artikel-Nr.: RPB 6K1DHM
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
Produktart Präzisionswaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer RPB 6K1DHM
EAN / GTIN 4045761204812
Herstellernummer RPB 6K1DHM
L-Nummer L40250 3179

Beschreibung

Beschreibung:

  • Modernes, ergonomisches Design und ein noch kompakteres Gehäuse, das ein effizientes Arbeiten unterstützt und Platz spart
  • Hochanzeige hinterleuchtet, drehbar auf Stativ, Stativhöhe ca. 480 mm, nicht nachrüstbar
  • Drei Displays für Gewichtsanzeige (eichfähig), Grundpreis, Verkaufspreis
  • Rückgeld-Berechnung
  • Speicher (PLU) für 10 Artikelpreise
  • Grundpreis umschaltbar von €/kg auf €/100 g
  • Auto-Clear-Taste: Eingestellter Grundpreis wird bei entlasteter Waage automatisch gelöscht
  • Hohe Mobilität: Dank Akkubetrieb (optional) und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Große hinterleuchtete LCD-Displays, Ziffernhöhe 15 mm
  • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, B×T 204×263 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H 313×263×108 mm
  • Nettogewicht ca. 3,2 kg
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb