• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Preisrechnende Waage RPB 15K2DM, Wägebereich 6 kg; 15 kg, Ablesbarkeit 2 g; 5 g

Artikel-Nr.: RPB 15K2DM
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Präzisionswaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer RPB 15K2DM
EAN / GTIN 4045761204744
Herstellernummer RPB 15K2DM
L-Nummer L40250 1084

Beschreibung

Beschreibung:

  • Modernes, ergonomisches Design und ein noch kompakteres Gehäuse, das ein effizientes Arbeiten unterstützt und Platz spart
  • Zweitanzeige an der Waagenrückseite
  • Drei Displays für Gewichtsanzeige (eichfähig), Grundpreis, Verkaufspreis
  • Rückgeld-Berechnung
  • Speicher (PLU) für 10 Artikelpreise
  • Grundpreis umschaltbar von €/kg auf €/100 g
  • Auto-Clear-Taste: Eingestellter Grundpreis wird bei entlasteter Waage automatisch gelöscht
  • Hohe Mobilität: Dank Akkubetrieb (optional) und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Große hinterleuchtete LCD-Displays, Ziffernhöhe 15 mm
  • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, B×T 204×263 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H 313×263×108 mm
  • Nettogewicht ca. 2,8 kg
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb