• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstattwagen 6 Schubfaecher 3 Module

Artikel-Nr.: ROLL.6NM3AS
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Werkstattwagen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer ROLL.6NM3AS
    EAN / GTIN 3662424168017
    Herstellernummer ROLL.6NM3AS
    L-Nummer L60130 10729

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mit dem SAFETY LOCK SYSTEM ausgestattet, einem Arretierungssystem der Schubfächer untereinander, damit nicht mehrere Schubfächer gleichzeitig geöffnet werden können
    • Schließt jede Kippgefahr des Werkstattwagens aus
    • Große und starke Arbeitsfläche von 560x460mm
    • Doppelte Bi-Material Handgriffe für beste Manövrierbarkeit
    • Lange Lebensdauer durch hochwertige Materialien – beständig gegen die gängigsten Werkstatt-Chemikalien
    • Neue Schubladen mit integriertem Sicherheitshaken
    • Schwenkbare Gummiräder: 4 Räder á Ø125 mm, 2 schwenkbar (davon eines mit Bremse) und 2 fixierte
    • Wagen wird mit montierten Rädern geliefert - Spanabweisend und beständig gegen die gängigsten Kohlenwasserstoffe
    • Zentralverriegelung mit robustem Mechanismus aus Stahl und bruchsicherem Klappschlüssel
    • Einkerbung zwischen den Handgriffen für die Aufbewahrung von Kleinteilen
    • Kompatibel mit allen Modulen von Facom
    • Kompatibel mit allen lateralen JET-Zubehören

    Merkmal:

    • 6 Schubfächer = 18 Module
    • 3 Schubfächer, Höhe 60 mm = 9 Module
    • 2 Schubfach, Höhe 200 mm = 6 Module
    • 1 Schubfach, Höhe 270 mm
    • Das 270 mm-Schubfach kann auch Module aufnehmen
    • Statische Gesamtnutzlast: 800 kg
    • Gesamtnutzlast pro Schubfach: 20-30 kg
    • Gesamtabmessungen (einschließlich Rädern und Arbeitsplatte, L x B x H): 779 x 515 x 972 mm
    • Nutzabmessungen der Schubfächer (L x B x H): 569 x 421 x 60
    • 130
    • 200
    • 270 mm
    • Farbe: Schwarz 9005
    • Gewicht in Kilogramm: 55
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb