• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel-Set 1/4 12-Kant 27-tlg

Artikel-Nr.: RL.NANO112
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer RL.NANO112
EAN / GTIN 3148519041811
Herstellernummer RL.NANO112
L-Nummer L60130 5568

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sortiment 1/4″ - Antriebselemente, Bits Serie 1, Zwölfkant-Steckschlüssel, Umschaltknarre , ultrakompakter Kasten, 27-tlg.

Merkmal:

  • H[mm]: 48
  • L[mm]: 152
  • T[mm]: 92
  • Gewicht in Kilogramm: 0.745

Lieferumfang:

  • Dichte Hochleistungs-Umschaltknarre 1/4″: RL.161
  • Steckschlüssel 1/4″ Zwölfkant R.E: 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
  • Verlängerung 1/4″ 55 mm: R.206
  • Verlängerung 1/4″ 100 mm: R.210
  • Universal-Kardangelenk 1/4″: R.240A
  • Verbindungsstück 1/4″ für Bits, mit Standard-Federring: R.235
  • Schraubendrehergriff 1/4″ kurz: R.236C
  • Adapter 1/4″: ECR
  • Bits 1/4″ Serie 1 EH.1: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
  • Bits 1/4″ Serie 1 ED.T1: PZ1 - PZ2 - PZ3
  • Bits 1/4″ Serie 1 ES.1T: 4,5 - 6,5 - 8 mm
  • Kunststoffkasten BV.NANO

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb