• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel-Set 1/4Z Zoll 38-tlg

Artikel-Nr.: RL.NANO-U1
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
    Produktart Ratsche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer RL.NANO-U1
    EAN / GTIN 3148519085372
    Herstellernummer RL.NANO-U1
    L-Nummer L60130 6354

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Sortiment 1/4″ - Antriebselemente, Bits Serie 1, Sechskant-Steckschlüssel, Umschaltknarre , Zollmaße , ultrakompakter Kasten, 38-tlg.

    Merkmal:

    • Gewicht in Kilogramm 0.250

    Lieferumfang:

    • Steckschlüssel 1/4″ Sechskant: 7/32″ - 1/4″ - 9/32″ - 5/16″ - 11/32″ - 3/8″ - 13/32″ - 7/16″ - 1/2″ - 9/16″
    • Bits 1/4″ Serie 1 High Perf' ES.T: 4,5 - 6,5 - 08 mm
    • Bits 1/4″ Serie 1 High Perf' EP.T: PH1 - PH2 - PH3
    • Bits 1/4″ Serie 1 High Perf' ED.T: PZ1 - PZ2 - PZ3
    • Bits 1/4″ Serie 1 EH: 1/4″ - 1/8″ - 3/16″ - 5/32″ - 7/32″
    • Bits 1/4″ Serie 1 EXR: TR10 - TR 15 - TR 20 - TR 25 - TR 27 - TR 30 - TR 40
    • Adapter für Steckschlüssel 1/4″: ECR
    • Universal-Kardangelenk 1/4″: R.240A
    • Verbindungsstück 1/4″ für Bits, mit Standard-Federring: R.235
    • Schraubendreherheft 1/4″, kurz: R.236C
    • Verlängerung 1/4″ 100 mm: R.210
    • Verlängerung 1/4″ 55 mm: R.206
    • Leerer Koffer BV.RNANO-U

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb