• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Staubdichte Umschaltknarre 1/4″ - SLS

Artikel-Nr.: RL.171SLS
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer RL.171SLS
EAN / GTIN 3662424028021
Herstellernummer RL.171SLS
L-Nummer L60130 9677

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM®, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
  • Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.
  • Die Lösung mit einem Schäkel wird von F ACOM für alle besonders schweren und/oder sperrigen Werkzeuge gewählt.
  • Sehr lange Lebensdauer unter allen Arbeitsbedingungen, wartungsfrei, dicht gegen Industriestäube
  • Mechanik mit 72 Zähnen für 5° Nachziehwinkel
  • Sicherheitsverriegelung für den Steckschlüssel: es bleiben keine Steckschlüssel in Ihren Maschinen liegen
  • Umschalten mittels Umschalthebels: leicht, auch mit Handschuhen, zeigt die Drehrichtung an
  • Durch das Vollhand-System ist es möglich, beim Anziehen (Lösen) auf den Kopf der Umschaltknarre zu drücken, ohne dabei die Drehrichtung versehentlich umzukehren.
  • Ultrakompakter Kopf
  • Griff aus Zweikomponenten-Elastomer: hohe Abriebfestigkeit und Beständigkeit gegen die schärfsten, in der Werkstatt verwendeten Lösungsmittel: SP95, SP98, Diesel, Aceton, Bremsflüssigkeit, Skydrol, Jet Oil, Kerosin

Merkmal:

  • d [mm]: 22
  • d1 [mm]: 17,5/20
  • H [mm]: 25
  • L [mm]: 121
  • L1 [mm]: 110
  • Gewicht in Gramm: 110

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb