• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rundfeile mit Heft Hieb 1 250mm

Artikel-Nr.: RD.B250EMA
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
    Produktart Werkstattfeile

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer RD.B250EMA
    EAN / GTIN 3148518600019
    Herstellernummer RD.B250EMA
    L-Nummer L60130 7024

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Kreuzhieb
    • ergonomisches Kunststoffheft
    • Beständig gegen aggressivste, in der Werkstatt verwendete Lösungsmittel
    • Empfohlen für die Grobbearbeitung an Stahl, Guss, Messing und Hartplastik

    Merkmal:

    • d [mm]: 10
    • L [mm]: 250
    • Gewicht in Gramm: 200

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb