• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/4″ 12-Kant duenn 9/32

Artikel-Nr.: RB.9/32
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
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer RB.9/32
    EAN / GTIN 3148510533155
    Herstellernummer RB.9/32
    L-Nummer L60130 2364

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
    • Dünnwandiger für besseren Zugang. Entspricht den Luftfahrtnormen
    • glanzverchromt

    Merkmal:

    • A [″]: 9/32
    • d [mm]: 11,2
    • d1 [mm]: 10,6
    • L [mm]: 22
    • L1 [mm]: 6,0
    • 12-Kant [mm]: 12
    • Gewicht in Gramm: 10

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb